Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris
Hansgrohe Metris
Hansgrohe Metris
Hansgrohe Metris
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944485
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31280000
EAN/GTIN:
     4011097661070
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
  • Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
  • Ausladung 123 mm
  • Kugelgelenk-Strahlformer
  • Laminarstrahl
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min
  • Keramikmischsystem
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • Material Ablaufventil: Metall
  • Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
  • Anschlussgröße: DN15
  • DVGW NW-6506CM0347
  • P-IX 19417/IO
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31922000
ab € 70,53*
Ähnlich
Hansgrohe
31920000
ab € 60,81*
Ähnlich
Hansgrohe
31261000
ab € 144,98*
Ähnlich
Hansgrohe
74520000
ab € 265,11*
Ähnlich
Hansgrohe
32520000
ab € 251,28*
Ähnlich
Hansgrohe
32240000
ab € 112,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.