Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944746
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27248400
EAN/GTIN:
     4011097770024
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel hansgrohe
duschpaneel
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- Brausestange mit Haltegrifffunktion
- TUV geprüft
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausenstange: 900 mm
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Handbrause Multi (# 26810400)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27259400
ab € 235,61*
Ähnlich
Hansgrohe
27249400
ab € 237,12*
Ähnlich
Hansgrohe
27247400
ab € 251,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.