Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Crometta 100 Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945074
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26663400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Duschpaneel
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- Brauseschlauch 160 cm (# 28266000)
- Brausestange Croma 90 cm mit Brauseschlauch (# 26504000)
- Handbrause 1jet EcoSmart 9 l/min (# 26828400)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27595000
ab € 64,25*
Ähnlich
Hansgrohe
27594000
ab € 44,97*
Ähnlich
Hansgrohe
27593000
ab € 58,36*
Ähnlich
Hansgrohe
27592000
ab € 39,88*
Ähnlich
Hansgrohe
27776000
ab € 71,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.