Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe Croma Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69945160
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26581400
EAN/GTIN:
     4011097736389
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

IntenseRain

Intensiver Wasserstrahl, der aktiviert und wach macht.

SoftRain

Ein weicher Wasserstrahl, der wohltuend den Körper umspielt.

- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: IntenseRain, Massagestrahl, SoftRain
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- verchromte Wandstützen aus Kunststoff
- Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min (# 26811400)
- Brausestange Croma 65 cm (# 26505000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26425400
ab € 46,97*
Ähnlich
Hansgrohe
26413400
ab € 55,11*
Ähnlich
Hansgrohe
26580400
ab € 81,92*
Ähnlich
Hansgrohe
26591400
ab € 85,46*
Ähnlich
Hansgrohe
26590400
ab € 85,61*
Ähnlich
Hansgrohe
26583400
ab € 73,34*
Ähnlich
Hansgrohe
26582400
ab € 73,19*
Ähnlich
Hansgrohe
26593400
ab € 76,68*
Ähnlich
Hansgrohe
26592400
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.