Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Wannenarmatur
>
Artikel
Hansgrohe Raindance E Duschsystem Chrom, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69945540
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
27113400
EAN/GTIN:
4011097679570
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Kopfbrause
Wannen-Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
XXL Performance: große Strahlscheibe
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
RainAir
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.
- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- Kopfbrause Raindance E 360 Air
- Brausekopfgröße: 360 x 190 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,3 bar/max. 10 bar
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 380 mm
- Thermostat Ecostat Select
- Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
- Oberfläche Ablage: chrom oder weiß
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- PA-IX 19973/ICB
- Handbrause 120 3jet (# 26520000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
- Brausehalter Porter S (# 28331000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Wannenarmatur
,
Wannenthermostat
,
kopfbrause hansgrohe
,
kopfbrause
,
wannenarmatur thermostat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,79*
€ 1.443,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,97*
€ 1.424,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,25*
€ 1.360,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,13*
€ 1.318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,24*
€ 1.267,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Raindance E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27361000
ab € 1.010,47*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27362000
ab € 1.010,91*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27363000
ab € 986,18*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27364000
ab € 1.171,33*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27126000
ab € 1.172,60*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select E Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
27126400
ab € 1.171,25*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S 240 bain/douche Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Hansgrohe
27117000
ab € 758,06*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
27633000
ab € 614,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen