Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121958 Herst.-Nr.: 112500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 17 Stück(e) | Merkmale | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm | | Produktfarbe | Chrom | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Beschichtungsmaterial | Chrom | | Oberflächentyp | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 119,06* | € 144,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 121,26* | € 147,65* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 128,73* | € 157,34* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,21* | € 160,31* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 134,76* | € 163,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 119,06* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|