Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
Phoenix Contact 1663417 Drahtverbinder Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-70154125
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1663417
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.69 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt 0.50 - 0.75 mm2
,
crimpstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4039*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entriegelungswerkzeug
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,47*
Zubehör
Montagewerkzeug
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,82*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen