Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1663608 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1663608 Drahtverbinder Silber
Phoenix Contact 1663608 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70154323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.32 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1771*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.