Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1674901 Drahtverbinder Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1674901 Drahtverbinder Gold
Phoenix Contact 1674901 Drahtverbinder Gold
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.72 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Kupfer
AWG Kabelgröße
22/24
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5645*
€ 0,7245*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,7341*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,586*
€ 0,746*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59919*
€ 0,76919*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6111*
€ 0,7811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7245*
€ 0,86216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6445*
€ 0,76696
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5645*
€ 0,67176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.