Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1663394 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1663394 Drahtverbinder Silber
Phoenix Contact 1663394 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70157184
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.72 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4002*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.