Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SGS 9 W2 Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer SGS 9 W2 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Fischer SGS 9 W2 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70724045
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45528
EAN/GTIN:
     4006209455289
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 80-100 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage.

Vorteile/Nutzen
- Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen.
- Der kurze Gehäuseboden ermöglicht die optimale Anpassung und hohe, gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser.
- Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Stahl
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,135*
€ 32,29065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,055*
€ 31,00545
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.