Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SGS 9 W2 Schraubklemme (Schneckengetriebe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer SGS 9 W2 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Fischer SGS 9 W2 Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70724204
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45522
EAN/GTIN:
     4006209455227
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 25-40 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage.

Vorteile/Nutzen
- Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen.
- Der kurze Gehäuseboden ermöglicht die optimale Anpassung und hohe, gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser.
- Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Schraubklemme (Schneckengetriebe)
Material
Stahl
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4995*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8137*
€ 0,9683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6837*
€ 0,8136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6495*
€ 0,77291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4995*
€ 0,59441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.