Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5913-045526 Herst.-Nr.: 45526 EAN/GTIN: 4006209455265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannbereich 60-80 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Vorteile/Nutzen - Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. - Der kurze Gehäuseboden ermöglicht die optimale Anpassung und hohe, gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. - Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | Merkmale | Produkttyp | Schraubklemme (Schneckengetriebe) | ![](/p.gif) | Material | Stahl | ![](/p.gif) | Anzahl | 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5913 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,6976* | € 1,0176* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6986* | € 1,1386* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,9915* | € 1,4115* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,046* | € 1,496* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,1174* | € 1,5974* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5913 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | ![](/p.gif) | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|