Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-333/1000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-333/1000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 210-333/1000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70726500
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-333/1000-002
EAN/GTIN:
     4044918975247
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
12.3 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.