Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect USBBU2A Drahtverbinder USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect USBBU2A Drahtverbinder USB 2.0 Weiß
econ connect USBBU2A Drahtverbinder USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     615-Y991841
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     USBBU2A
EAN/GTIN:
     4039289056060
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Breite
15.1 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
16.1 mm
Merkmale
Stecker
USB 2.0
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Bronze
Durchschlagfestigkeit
750 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Spannung
50 V
Stromstärke
1.5 A
Einsteckkraft
35 N
Auszugskraft
10 N
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,12*
1 Tag
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,13*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,12*
6 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 22,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.