Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95859988 Herst.-Nr.: 52000840 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Nickel | | Verbindender thread type | PG9 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,06* | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,49955* | € 3,06955* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,4782* | € 3,0704* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,37* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|