Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-133 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-133 Anschlussblock Grau
Wago 282-133 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70744342
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-133
EAN/GTIN:
     4044918673365
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
37 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3808*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8808*
€ 2,23815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7508*
€ 2,08345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6608*
€ 1,97635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3808*
€ 1,64315
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.