Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C SC-RJ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C SC-RJ Silber
Phoenix Contact VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C SC-RJ Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70746729
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608045
EAN/GTIN:
     4046356131711
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70.84 g
Höhe
30 mm
Merkmale
Stecker
SC-RJ
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708876
ab € 3.145,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2313766
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.