Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold LUNCHBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Unold LUNCHBOX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70774343
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58850
EAN/GTIN:
     4011689588501
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die elektrische LUNCHBOX ist ideal für alle, die eine warme Mahlzeit am Arbeitsplatz einnehmen möchten. In der LUNCHBOX mit abnehmbarem Netzkabel ist ein Edelstahlbehälter nebst einer mit Deckel ausgestatteten Kunststoff-Dose untergebracht. Mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern groß genug für eine Mahlzeit. Im LUNCHBOX-Deckel finden Löffel und Gabel ihren Platz. Wenn gegessen werden soll, die LUNCHBOX ans Stromnetz anschließen – dann wird alles bis maximal 70°C erwärmt. Der Deckel, der Edelstahlbehälter, die Kunststoffdose samt Deckel und das Besteck sind spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Gabel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
800 g
Paketgewicht
1080 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
35 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Grau, Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
1
Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Kabellänge
0.9 m
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Hitzebeständig
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Klappgriff
Ja
Betriebsanzeige
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Zertifizierung
CE;ROHS;REACH;LFBG
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.