Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Tefal Access Steam Care DT9130 DT9130
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71154596
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT9130E0
EAN/GTIN:
     3121040071601
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Tefal Access Steam Care Dampfbürste: erstklassiges Dampfglätten garantiert
Dank seiner außergewöhnlichen Dampfleistung und dem vertikalen Bügelbrett für maximalen Komfort ist die Tefal Access Steam Care Dampfbürste Ihr perfekter Partner zum Auffrischen von Kleidung in letzter Minute und überzeugt mit einer präzisen Dampfleistung bis ins kleinste Detail. Der besonders schnelle Dampfglätter mit vertikalem Bügelbrett sorgt für bequeme, hochpräzise Ergebnisse und eine makellos feste Glättung. Erhalten Sie perfekte, zuverlässige Ergebnisse bei allen Gewebearten mit drei Dampfeinstellungen und einem Dauerdampf von bis zu 30 g/Min., der selbst mit dicken Stoffen fertig wird. Die beheizte Aluminium-Bügelsohle liefert bessere Ergebnisse denn je und überzeugt mit frisch gedämpfter Kleidung, die sofort bereit zum Anziehen ist. Ihre Dampfbürste mit einer kurzen Aufheizzeit von nur 40 Sekunden ist dann einsatzbereit wenn auch Sie es sind, und bietet eine Reihe einzigartiger Funktionen, die das Paket abrunden.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
2112 g
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
3000 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Anwärmdauer
0.67 min
Produktfarbe
Silber, Weiß
Variabler Dampf
Ja
Faltbare Aufhänger
Ja
Griff-Steuerelemente
Ja
Autonomie
0.15 h
Material für Kabelbefestigungssysteme
Velcro
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Plattenmaterial
Keramik
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
3 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.