Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
ATEN Mini USB DVI HDBaseT™ KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71166102
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE611-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264648427
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
dvi extender aten
dvi extender
Der ATEN CE611 ist ein USB DVI HDBaseT™ KVM Extender, der die neuesten HDBaseT™ Technologien integriert, um 1920 x 1200 DVI Video, Stereo-Audio, USB und RS-232 Signale bis zu 100 Meter über ein einziges Cat6 / 6a Kabel / ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel zu übertragen. Dieser kostengünstige Extender verfügt über einen kleinen Formfaktor mit DVI/Audio Schnittstellen, USB 2.0 Full Speed Ports und serieller Konsole, um die meisten erweiterten KVM Steuerungs- und Konsolenanforderungen zu erfüllen. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE611 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist , z.B. in Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.
1x CE611L Mini USB DVI HDBaseT KVM Extender (Lokales Gerät)
1x CE611R Mini USB DVI HDBaseT KVM Extender (Remote Gerät)
2x 0AD8-1F05-26M1 Netzteile
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1175 g
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
2.494 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
4.816 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Unterstütze Auflösung
1920x1200 1920x1080 1600x1200
Upgradefähige Firmware
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1050 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
128 mm
Tiefe des Senders
86.9 mm
Höhe des Senders
25 mm
Gewicht Transmitter
350 g
Breite des Empfängers
128 mm
Tiefe des Empfängers
86.9 mm
Höhe des Empfängers
25 mm
Empfängergewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,65*
€ 445,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 664,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.