Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer HP.DSCAB.001 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer HP.DSCAB.001 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Acer HP.DSCAB.001 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Acer HP.DSCAB.001 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Acer HP.DSCAB.001 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Acer HP.DSCAB.001 Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71184478
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     HP.DSCAB.001
EAN/GTIN:
     4712842944560
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.6 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
62 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.