Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG 140280A0 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG 140280A0 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
eQ-3 AG 140280A0 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71355244
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     140280A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Schraubengewinde
M30 x 1.5mm
Funkfrequenz
868.0-868.6, 869.4-869.65 MHz
Kabellose Reichweite
300 m
Temperaturmesseinheit
°C
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Einfache Installation
Ja
Fernbedienung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
338.6 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140887A0
ab € 36,34*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.