Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2708 Spannfutterschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2708 Spannfutterschlüssel
Cimco 13 2708 Spannfutterschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71515029
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bohrfutterschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spannfutterschlüssel
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Durchmesser
19 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.