Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks ePMP Force 300 CSM Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks ePMP Force 300 CSM Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cambium Networks ePMP Force 300 CSM Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72521100
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050910C223A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH
Management-Protokolle
TTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks cnMaestro™
Merkmale
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Frequenzband
4.91 – 5.9 GHz
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Modulation
256-QAM,OFDM
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
EN301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz) Z8H-89FT0047 109W-0047
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.