Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 6 Standard-Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 6 Standard-Clinch Schwarz
Novus B 6 Standard-Clinch Schwarz
Novus B 6 Standard-Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72721153
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-0252
EAN/GTIN:
     4009729004883
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Merkmale
Heftkapazität
30 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
24/6, 26/6
Material
ABS, Metall
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
85 mm
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Kapazität
150 Heftklammern
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
GS approval
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.