Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Tristar ST-8921 Tragbare Dampfbürste für Textilien
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73305958
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     ST-8921
EAN/GTIN:
     8713016085023
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Der Tristar ST-8921 ist der ideale Textil-Dampfreiniger, um Falten, Gerüche und Bakterien in Kleidungsstücken und anderen Stoffartikeln zu beseitigen. Mit einer Leistung von 1600 Watt und einer kontinuierlichen Dampferzeugung von 25 g/min ist dieser praktische Bekleidungsdämpfer im Nu einsatzbereit. Der kompakte Textil-Dampfreiniger ist ein besserer und schnellerer Ersatz für Ihr Bügeleisen und lässt alle Stoffe wieder wie neu aussehen.

Frischt Stoffe auf und tötet Bakterien ab
Die optimale Dampfabgabe durchdringt jede Faser eines Stoffes beseitigt unangenehme Gerüche wie Schweiß und Rauch. Außerdem glättet der heiße Dampf Falten, ohne das Gewebe zu beschädigen. Weil Dampf eigentlich ja sehr heißes Wasser ist, tötet er auch 99 % aller Bakterien wie Hausstaubmilben auf Ihrer Kleidung oder Bettwäsche. Sie können den handlichen Textil-Dampfreiniger auch bei empfindlicheren Stoffen wie Seide benutzen.

In nur 45 Sekunden betriebsbereit
Schließen Sie das Stromkabel an einer Steckdose an und warten Sie, bis die Kontrolllampe dauerhaft brennt. In nur 45 Sekunden ist der Dampfreiniger einsatzbereit. Der Wasserbehälter hat 0,26 l Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen, so dass Sie sofort weitermachen können. Eine effiziente und schnelle Art, Knitterfalten und unangenehme Gerüche zu beseitigen.

Mit zwei Bürstenaufsätzen
Der Tristar Textil-Dampfreiniger wird mit zwei zusätzlichen Bürstenaufsätzen geliefert. Ein Bürstenaufsatz für dickere Stoffe und Möbel. So können Sie sogar Ihre Vorhänge, Ihre Couch und das Hundebett mittels Dampf reinigen. Der Flusenbürstenaufsatz eignet sich besonders gut für empfindliche Stoffe und entfernt kleinste Staubpartikel.

Lieferumfang:
Tristar Textil-Dampfreiniger, 2 Bürstenaufsätze, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1018.2 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1263.8 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.26 l
Anwärmdauer
0.75 min
Produktfarbe
Schwarz, Violett, Weiß
Variabler Dampf
Ja
Vertikale
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Steuerung
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Art des Ein-/Ausschalters
Handschalter
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Kabellänge
1.9 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016085030
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.