Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 1940-3 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston 1940-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 1940-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332333
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1940-3
EAN/GTIN:
     6416763086542
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Unsere hochwertigen und langlebigen Sichtlagerkästen sind für den täglichen Gebrauch in Geschäften, Produktionsstätten und Warenlagern konzipiert. Die Kästen passen zu allen gängigen metrischen Regalsystemen, Paternostern und Industriearbeitsplätzen. Kästen mit gleicher Breite sind stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 10,3375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,96*
€ 346,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,10*
€ 341,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 283,31*
€ 337,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 273,21*
€ 325,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,15*
€ 321,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,45*
€ 286,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
1940-1
ab € 249,00*
Zubehör
Treston
1940-4ESD
ab € 22,5675*
Zubehör
Treston
1940-5
ab € 240,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.