Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 3015-1 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Treston 3015-1 Werkbankteil/Zubehör
Treston 3015-1 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332356
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3015-1
EAN/GTIN:
     6416763036202
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Die Schubladen sind so konstruiert, dass sie zu allen herkömmlichen Schubladen, Magazinen, Umlaufregalen und industriellen Arbeitsplätzen passen. Schubladen der selben Breite sind selbst bei unterschiedlicher Länge problemlos stapelbar. Transparente Schubladen aus Polystyrol (PS). Die geraden Seitenwände sparen Platz und durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt von außen her sichtbar. Schubladenetiketten mit Klarsichtschutz sind im Lieferumfang inbegriffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,31267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,05*
€ 222,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,49*
€ 221,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,96*
€ 212,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,86*
€ 210,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,70*
€ 186,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
3015-3
ab € 153,89*
Zubehör
Treston
3015-5
ab € 152,76*
Zubehör
Treston
3015-6
ab € 152,50*
Zubehör
Treston
D-15
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.