Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 861516-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 861516-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 861516-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73332998
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     861516-49
EAN/GTIN:
     6416763071272
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten dienen als effiziente Raumteiler und sind gleichzeitig eine praktische Lager- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeugene und andere Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M900
Gewicht und Abmessungen
Breite
878 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
389 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
854041-49
ab € 31,28*
Zubehör
Treston
860024-49
ab € 88,91*
Zubehör
Treston
838380-51
ab € 104,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.