Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-77844 Herst.-Nr.: 5010-3 EAN/GTIN: 6416763086412 |
| |
|
| | |
| Die Schubladen sind so konstruiert, dass sie zu allen herkömmlichen Schubladen, Magazinen, Umlaufregalen und industriellen Arbeitsplätzen passen. Schubladen der selben Breite sind selbst bei unterschiedlicher Länge problemlos stapelbar. Transparente Schubladen aus Polystyrol (PS). Die geraden Seitenwände sparen Platz und durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt von außen her sichtbar. Schubladenetiketten mit Klarsichtschutz sind im Lieferumfang inbegriffen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 92 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 82 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,91* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 175,93* | € 208,28* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 170,87* | € 208,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|