Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 5010-1 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 5010-1 Werkbankteil/Zubehör
Treston 5010-1 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73332419
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     5010-1
EAN/GTIN:
     6416763039463
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Die Schubladen sind so konstruiert, dass sie zu allen herkömmlichen Schubladen, Magazinen, Umlaufregalen und industriellen Arbeitsplätzen passen. Schubladen der selben Breite sind selbst bei unterschiedlicher Länge problemlos stapelbar. Transparente Schubladen aus Polystyrol (PS). Die geraden Seitenwände sparen Platz und durch die transparenten Schubladen ist der Inhalt von außen her sichtbar. Schubladenetiketten mit Klarsichtschutz sind im Lieferumfang inbegriffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
82 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,138*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,572*
€ 9,01068
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,471*
€ 8,89049
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,318*
€ 8,70842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,138*
€ 7,30422
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
5010-3
ab € 13,06*
Zubehör
Treston
5010-4ESD
ab € 11,64*
Zubehör
Treston
5010-5
ab € 6,24*
Zubehör
Treston
5010-6
ab € 6,25*
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.