Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB1212CT Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB1212CT Werkbankteil/Zubehör
Treston WB1212CT Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333308
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB1212CT
EAN/GTIN:
     6416763084746
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Die Eckplatte kann zwischen zwei WB-Arbeitstische montiert werden, um eine Konfiguration mit 90° Winkel zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
80 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1154 mm
Tiefe
1154 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 182,07*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 197,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.