Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WDA ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WDA ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston WDA ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331632
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WDA ESD
EAN/GTIN:
     6416763043804
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
dokumentenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
AL2X110W, AL2X150W, AL2X180W
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB1212CT ESD
ab € 517,16*
Zubehör
Treston
WB1212CT
ab € 300,62*
Zubehör
Treston
WB804ST ESD
ab € 199,66*
Zubehör
Treston
WB804ST
ab € 138,93*
Zubehör
Treston
WB811 C ESD
ab € 1.683,79*
Zubehör
Treston
WB811 C
ab € 1.434,48*
Zubehör
Treston
WB811 EL ESD
ab € 2.525,75*
Zubehör
Treston
WB811 EL
ab € 2.285,82*
Zubehör
Treston
WB811 ESD
ab € 975,07*
Zubehör
Treston
WB811
ab € 717,90*
Zubehör
Treston
WB815 C ESD
ab € 1.733,66*
Zubehör
Treston
WB815 C
ab € 1.511,57*
Zubehör
Treston
WB815 EL ESD
ab € 2.440,75*
Zubehör
Treston
WB815 EL
ab € 2.272,96*
Zubehör
Treston
WB815 ESD
ab € 895,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.