Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston C30307001 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston C30307001 Werkbankteil/Zubehör
Treston C30307001 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333315
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C30307001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lochplatte
Lochplattensystem
Die Industrieschränke der Treston-Gruppe bieten eine große Auswahl an passendem Zubehör zur Schaffung eines vielseitigen Lagers, z. B. zur sachgerechten Aufbewahrung von Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
1600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.