Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 111799 Inspektionsspiegel 2,3 cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 111799 Inspektionsspiegel 2,3 cm Rot
LEMP 111799 Inspektionsspiegel 2,3 cm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333906
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     111799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Spiegeldurchmesser
23 mm
Handgrifffarbe
Rot
Griffdurchmesser
8.4 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Isolierter Handgriff
Ja
Länge (mm)
270 mm
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
737010
ab € 1.381,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.