Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz
Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz
Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz
Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz
Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz
Russell Hobbs Sous Vide 6,5 l 350 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73374569
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     25630-56
EAN/GTIN:
     5038061101331
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
Niedertemperaturgarer
Sous Vide Schongarer

Saftiger Braten, knackiges Gemüse, zartes Gulasch - mit dem 3-in-1 Gerät gelingt das Lieblingsessen ganz bestimmt, denn es ermöglicht Sous Vide Garen, Langzeit - Schongaren (Slow Cooking) und Kochen mit Temperaturfühler, zum Beispiel für das Garen ganzer Fleischstücke oder für die Herstellung von Joghurt im Wasserbad. Mit 6,5 Litern Fassungsvermögen lässt sich spielend vorkochen. So schmeckt es auch unterwegs wie zuhause. Die Vorteile des Sous Vide Garens: Nährstoffe und wertvolle Aromen bleiben erhalten, der Geschmack von Gewürzen und Kräutern ist intensiver. Die Oxidation des Garguts wird vermindert, denn die Luft wird größtenteils oder durch Vakuumieren sogar ganz entfernt.

Sous Vide Garen

In wenigen Schritten zum herausragenden Ergebnis: 1) Warmes Wasser in den Sous Vide Schongarer füllen 2) Garzeit & Zieltemperatur einstellen 3) Befüllte Garbeutel (oder Einmachgläser) ins Wasserbad geben 4) Temperaturfühler einsetzen 5) START drücken

Klassischer Schongarer

Schongaren (Slow Cooking) direkt im Keramiktopf: Durch langsames, niedrigtemperiertes Garen bleiben Nährstoffe und Aromen weitgehend erhalten und auch Gemüse behält eine knackige Konsistenz. So gelingen viele Gerichte die sich erst bei längerem Garen optimal entfalten, zum Beispiel Pulled Pork oder Gulasch.

Intelligenter Temperaturfühler

Mit dem intelligenten Temperaturfühler lassen sich ganze Fleischstücke wie zum Beispiel Roastbeef zubereiten. Der Temperaturfühler wird durch Öffnungen im Glasdeckel ins Fleisch geführt, um die Kerntemperatur zu messen. Mit der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Übersicht kann gezielt die richtige Kerntemperatur und Garzeit eingestellt werden, um die bevorzugte Garstufe zu erreichen. Auch andere Gerichte, bei denen die Temperatur präzise eingehalten werden muss, lassen sich mithilfe des Temperaturfühlers zubereiten. So kann auch selbst gemachter Joghurt im Glas entstehen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Deckelmaterial
Glas
Technische Details
Fassungsvermögen
6.5 l
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Temperatur (min)
38 °C
Temperatur (max)
91 °C
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,2495
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,33*
€ 119,3927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,1091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,74*
€ 106,7906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 82,87*
€ 98,6153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.