Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender mit PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender mit PoE
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender mit PoE
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender mit PoE
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender mit PoE
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender mit PoE
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7089
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6912T-AX
EAN/GTIN:
     4719264648304
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6912 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6912T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6912R) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6912 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1 x KE6912T 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender
1 x LIN5-36W1-W11G KVM Kabel (DVI-D Dual-Link, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1 x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1 x Montageset
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1974 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
12.53 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1520 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
163.3 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1170 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.445,03*
€ 1.510,07*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.556,30*
€ 1.623,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.636,34*
€ 1.711,09*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.975,79*
€ 2.059,34*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,07*
€ 1.796,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,42*
€ 1.770,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,45*
€ 1.748,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,03*
€ 1.719,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 42,44*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 80,09*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 155,85*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.656,50*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.917,08*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,86*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 270,08*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 112,79*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.120,17*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 227,87*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 1.012,46*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.982,67*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 266,69*
Zubehör
Aten
ES0152-AX-G
ab € 1.033,75*
Zubehör
Aten
ES0152P
ab € 1.892,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.