Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Extender
>
Artikel
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender mit PoE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6902
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE8952-AX
EAN/GTIN:
4719264645563
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
ATEN ist bekannt für innovative Technologien, welche die Konnektivität fördern und einen Zugriff auf Verwaltungslösungen ermöglichen. In diesem Sinne präsentieren wir den ATEN KE8952 4K HDMI KVM over IP Extender, welcher einen einzigartigen Mix von Funktionen und neue Technologien bietet, die eine ultimative Lösung für die Erweiterung von Computer auf Konsolen innerhalb und außerhalb Ihrer IT-Infrastruktur darstellt.
1x KE8952T 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Sender mit PoE
1x KE8952R 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Empfänger mit PoE
1x LIN5-28V2-V11G KVM Kabel (HDMI, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
2x 0X12-0017-700G HDMI LockPro
1x Fuß-Auflage-Set
1x Montageset für KE8952T
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
3312 g
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Unterstütze Auflösung
3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
2750 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1130 g
Breite des Empfängers
227.5 mm
Tiefe des Empfängers
171.6 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1260 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch aten
,
ip kvm switch
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.888,81*
€ 3.012,88*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.053,39*
€ 3.164,21*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.112,19*
€ 3.230,01*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.940,77*
€ 4.075,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.012,88*
€ 3.585,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.000,12*
€ 3.570,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.942,87*
€ 3.502,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.912,73*
€ 3.466,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.888,81*
€ 3.437,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,97*
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.190,79*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
ab € 909,64*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,01*
Zubehör
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Aten
2A-137G
ab € 79,98*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.530,64*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,19*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.670,88*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
ab € 706,31*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
ab € 463,07*
Zubehör
ATEN CCKM IT-Infrastruktur-Software Systemmanagement
Aten
CCKM
ab € 1.128,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen