Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 355
Fluke 355
Fluke 355
Fluke 355
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73402373
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2840265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
814 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
AC-Strom maximale Auflösung (Sonde)
1 A
Gleichstrom (max.)
2000 A
AC-Spannung
600 V
Wechselspannungsauflösung (mind.)
0.001 V
DC-Spannung
1000 V
Gleichspannungsauflösung (mind.)
0.001 V
Widerstand (min.)
4000 Ohm
Widerstand (max.)
400000 Ohm
Tiefpassfilter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Zertifizierung
IEC 61010-2-032, CE, RoHS, EMI, RFI, EMC, IP42
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10000 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,63*
€ 1.157,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,38*
€ 1.146,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 947,11*
€ 1.127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,92*
€ 1.083,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,30*
€ 1.073,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,06*
€ 1.065,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2840252
ab € 760,44*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,29*
Zubehör
Fluke
2091049
ab € 46,00*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 85,40*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,36*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 37,14*
Zubehör
Fluke
1641616
ab € 202,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 41,48*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,62*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,89*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,64*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,04*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,57*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,42*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.