Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect D3X12A5MH 28 mm M3 Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect D3X12A5MH 28 mm M3 Bolzen
econ connect D3X12A5MH 28 mm M3 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73408339
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     D3X20A5MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Gewindelänge
8 mm
Kopfdurchmesser
5 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Kupfer
Geeignet für Materialien
Metall
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M3
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.