Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA FS-9130DN/B 1800 x 600 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA FS-9130DN/B 1800 x 600 DPI A3
KYOCERA FS-9130DN/B 1800 x 600 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-736520
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870SW1102GZ3NL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
  • Bis zu 40 Seiten A4, bis zu 23 Seiten A3 pro Minute. - Standardmäßig integrierte Duplex-Einheit. - Papierkapazität 1.200 Blatt, optional erweiterbar auf 4.200 Blatt. - USB 2.0 (Hi-Speed), parallele und Netzwerkschnittstelle. - 7 Emulationen inklusive PostScript 3. - Optionale 40-GB-Festplatte + optionales Data-Security-Kit. - Zwei optionale Finisher. - USB-Host für direkten Druck von PDF-Dateien ohne PC. - Geringste Druckkosten ihrer Klasse. Räumen so richtig was weg: Der leistungsstarke Top-Manager FS-9130DN setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Top-Performance. So wird er dank des geringsten Seitenpreises in seiner Geräteklasse direkt zum Liebling des Controllings. Auch in puncto Druckvolumen bietet der Top-Manager Spitzenwerte: Mit bis zu 180.000 Seiten A4 pro Monat bewältigt das Powerpaket zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Selbstverständlich stets in brillanter Qualität. Und natürlich in rasanter Geschwindigkeit: Mit bemerkenswerten 40 Seiten A4 oder 23 Seiten A3 pro Minute in s/w avanciert der FS-9130DN im Handumdrehen zum unverzichtbaren Profihelfer im Büro oder in größeren Abteilungen. Hinzu kommen unumstrittene Fähigkeiten bei der Endverarbeitung: Broschürenerstellung, Mailings und Serienbriefe druckt oder verarbeitet er in Bestzeit – ganz gleich ob sortiert, mehrfach gelocht oder geheftet. Mit anderen Worten: Für die wirtschaftliche und effiziente Produktion großer Volumina im Büro ist der Top-Manager die perfekte Lösung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
AC 220 - 240V, 50/60 Hz
Standardpapierfächer
2
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet 10/100Base-TX
Emulation
PCL6/PCL5e, AES, HP-7550A (KC-GL), Epson LQ-850, Diablo 630
Zeichensatz enthalten
Ja
Weitere Anschlüsse
USB
Kundenspezifische Mediengrößen
(88x148 mm) - (297x450 mm)
Von Duplex unterstützte Mediengröße
A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger
Medienformat, Fach 2
A3-A6R
Mediengewicht (Fach 2)
45-200 g/m2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
599 mm
Tiefe
646 mm
Höhe
615 mm
Gewicht
68000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Mobile Drucktechnologien
Nicht unterstützt
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4
Maximale Druckgröße
297 x 420 mm
ISO-B-Formate
B4, B5
Duplexmediengewicht
60 - 80 g/m²
Medienformat, Fach 1
A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R
Mediengewicht (Fach 1)
60-105 g/m2
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
1000 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Kapazität Papierfach 2
200 Blätter
Maximale Papierkapazität
4200 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200.000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten
217
Anzahl an PCL®-Fonts
80
Anzahl an PostScript®-Fonts
136
Anzahl der Bitmap-Schriften
1
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
710 W
Stromverbrauch (Standby)
160 W
Stromverbrauch (PowerSave)
4.5 W
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
23 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
60 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
3.5 s
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
RAM-Speicher maximal
576 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
PowerPC 750FL
Prozessortaktfrequenz
600 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Standby)
37 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
TÜV/GS, CE, PTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.811,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.089,57*
€ 6.056,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.038,68*
€ 5.996,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.889,46*
€ 5.818,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.816,73*
€ 5.731,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.811,47*
€ 5.725,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.