Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-300VER Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio SL-300VER Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner
Casio SL-300VER Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-739356
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL300VERS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Euro Umrechnung.
    - Prozentrechnung.
    - Voll-/ Konstantenspeicher.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Energie
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Abmessungen (BxTxH)
7.5 x 70 x 118.5 mm
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
HL-820VERA-WA-EP
ab € 3,67*
Ähnlich
Casio
SL-320TE
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.