Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Commuter Series für iPhone 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
OtterBox Commuter Series für iPhone 11
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74298875
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62463
EAN/GTIN:
     660543512417
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die Schutzhülle, die perfekt in jede Tasche passt. Schützt vor den Spuren des täglichen Gebrauchs.
SCHUTZ FÜR UNTERWEGS.
Holen Sie sich die Schutzhülle der Commuter-Serie für iPhone 11 Pro und bleiben Sie stets in Verbindung und einen Schritt voraus. Diese zweischichtige Schutzhülle mit schlankem Design ist besonders leicht und passt in jede Tasche. Die Commuter-Serie schützt Ihr Mobilgerät vor Stürzen, Schlägen, Staub und allem, was ihm unterwegs so in die Quere kommen kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
196.9 mm
Verpackungshöhe
19.1 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat, Synthetisch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
171.5 mm
Höhe des Versandkartons
212.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.8 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
156.7 mm
Gewicht
52.36 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-62482
ab € 8,61*
Zubehör
OtterBox
77-62457
ab € 19,30*
Zubehör
OtterBox
77-62830
ab € 20,17*
Zubehör
OtterBox
77-62794
ab € 15,81*
Zubehör
OtterBox
77-62821
ab € 15,83*
Zubehör
OtterBox
77-62820
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.