Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 5m SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 5m SMA
Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 5m SMA
Artikel-Nr.:
     3517A-71355310
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10015193
EAN/GTIN:
     4022892000711
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Äußerer Manteldurchmesser
5.6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 35,77*
€ 43,63*
3 Tage
31
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,73*
€ 43,75*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 36,88*
€ 44,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 45,16*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 35,00*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.