Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Garmin vívomove 3 OLED 44 mm Digital 64 x 132 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74334092
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02239-01
EAN/GTIN:
     753759234317
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Hybrid-Smartwatch mit unsichtbarem Touchscreen

Dein modisches Accessoire
Die vívomove 3-Smartwatch kombiniert das traditionelle Design einer analogen Uhr mit den hilfreichen Funktionen einer Smartwatch. Die vívomove 3 ist in verschiedenen Farben verfügbar und passt garantiert auch zu deinem Style.

Bleibe immer auf dem Laufenden
Meeting, Abendessen oder eine Verabredung mit deinen Freunden – mit der vívomove 3 weißt du immer, was gerade ansteht. Smart und diskret an deinem Handgelenk.

Unsichtbares Display
Das Display wird nur angezeigt, wenn du es benötigst. Bei der Bedienung des Touchscreens verschieben sich die Uhrzeiger.

Smart Notifications
Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.

Kalenderansicht
Im speziellen Kalenderwidget kannst du ganz einfach einsehen, welcher Termin für heute geplant ist.

Fitness und Gesundheit. Immer im Blick
Du liebst es fit zu bleiben, möchtest das aber nicht den ganzen Tag vor dir hertragen? Die vívomove 3 beherrscht dieses Understatement perfekt: Hinter ihrem diskreten Äußeren verbirgt sich ein wahres Fitness-Center. Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk3, Messung deiner Sauerstoffsättigung2 und deines Energielevels (BodyBattery), Schlafanalyse, Stressbelastung, Menstruationskalender und mehr.

Dein Sport. Deine Apps.
Nutze das Connected GPS deines kompatiblen Smartphone um deine Outdoor-Aktivitäten aufzuzeichnen. Wann immer du trainieren willst: deine Garmin ist zur Stelle. Mit wegweisenden Sport- und Fitness-Apps – inklusive Laufen, Radfahren, Schwimmen und Yoga. Alle bereits vorinstalliert.

Passend zu jedem Look
Falls du deine Uhrenarmbänder so häufig wie deine Kleidung wechselst, ist das kein Problem. Wir haben für jeden Anlass das passende Armband. Die vívomove 3 ist mit modischen 20 mm-Schnellwechsel-Armbänder kompatibel.

Werde fit und lebe gesund - mit Garmin Connect
Die Smartwatch wird automatisch mit unserer Online-Community Garmin Connect synchronisiert, bei der du dir deinen Fortschritt ansehen, bunte Auszeichnungen erhalten und Daten sogar über soziale Medien mit anderen teilen kannst. Garmin Connect ist kostenlos und im Internet oder auf deinem Smartphone mit der Garmin Connect-App verfügbar.

Fitness-Tracker-Funktionen
Sieh dir an, wie viele Schritte du schon zurückgelegt hast oder wie hoch die Anzahl der bewältigten Stockwerke ist. Für die tägliche Portion Motivation.

Body Battery™ - dein Energieleve
Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.

Stress-Level-Tracking
Finde mit dem Stress-Level-Tracking heraus, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast. Erhalte Entspannungserinnerungen, um eine kurze Atemübung durchzuführen.

Herzfrequenzmessung am Handgelenk
Bei der Herzfrequenzmessung am Handgelenk3 wird deine Herzfrequenz regelmäßig gemessen. Wenn sie während einer Ruhephase zu hoch ist, erhältst du sogar einen Alarm. Außerdem hilft sie dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst.

Wasserkonsum-Tracker
Zeichnet die Menge an Wasser auf, die du täglich zu dir nimmst. So trinkst du immer genügend Flüssigkeit. Rund um die Uhr.

Optimierte Schlafanalyse
Erhalte ein vollständiges Bild deiner Schlafqualität mit detaillierten Informationen zu deinen leichten, tiefen und REM-Phasen - dank Pulse Ox Sensor2. So siehst du, wie erholsam dein Schlaf ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Dicke
11.3 mm
Gewicht
46.1 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
64 x 132 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anzeigegerät
8.9 x 18.3 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
44 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 190 mm
Maximale Riemenlänge
190 mm
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168, 120 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Stoppuhr
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.