| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-74334098 Herst.-Nr.: 010-02238-00 EAN/GTIN: 753759234249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlanke Hybrid-Smartwatch mit analogen Zeigern und OLED-Display
Dein modisches Accessoire Die vívomove 3S-Smartwatch kombiniert das traditionelle Design einer analogen Uhr mit den hilfreichen Funktionen einer Smartwatch. Die vívomove 3S ist in verschiedenen Farben verfügbar und passt garantiert auch zu deinem Style.
Bleibe immer auf dem Laufenden Meeting, Abendessen oder eine Verabredung mit deinen Freunden – mit der vívomove 3S weißt du immer, was gerade ansteht. Smart und diskret an deinem Handgelenk.
Unsichtbares Display Das Display wird nur angezeigt, wenn du es benötigst. Bei der Bedienung des Touchscreens verschieben sich die Uhrzeiger.
Smart Notifications Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.
Kalenderansicht Im speziellen Kalenderwidget kannst du ganz einfach einsehen, welcher Termin für heute geplant ist.
Fitness und Gesundheit. Immer im Blick Du liebst es fit zu bleiben, möchtest das aber nicht den ganzen Tag vor dir hertragen? Die vívomove 3S beherrscht dieses Understatement perfekt: Hinter ihrem diskreten Äußeren verbirgt sich ein wahres Fitness-Center. Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk3, Messung deiner Sauerstoffsättigung2 und deines Energielevels (BodyBattery), Schlafanalyse, Stressbelastung, Menstruationskalender und mehr.
Dein Sport. Deine Apps. Nutze das Connected GPS deines kompatiblen Smartphone um deine Outdoor-Aktivitäten aufzuzeichnen. Wann immer du trainieren willst: deine Garmin ist zur Stelle. Mit wegweisenden Sport- und Fitness-Apps – inklusive Laufen, Radfahren, Schwimmen und Yoga. Alle bereits vorinstalliert.
Passend zu jedem Look Falls du deine Uhrenarmbänder so häufig wie deine Kleidung wechselst, ist das kein Problem. Wir haben für jeden Anlass das passende Armband. Die vívomove 3S ist mit modischen 18 mm-Schnellwechsel-Armbänder kompatibel.
Werde fit und lebe gesund - mit Garmin Connect Die Smartwatch wird automatisch mit unserer Online-Community Garmin Connect synchronisiert, bei der du dir deinen Fortschritt ansehen, bunte Auszeichnungen erhalten und Daten sogar über soziale Medien mit anderen teilen kannst. Garmin Connect ist kostenlos und im Internet oder auf deinem Smartphone mit der Garmin Connect-App verfügbar.
Fitness-Tracker-Funktionen Sieh dir an, wie viele Schritte du schon zurückgelegt hast oder wie hoch die Anzahl der bewältigten Stockwerke ist. Für die tägliche Portion Motivation.
Body Battery™ - dein Energieleve Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.
Stress-Level-Tracking Finde mit dem Stress-Level-Tracking heraus, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast. Erhalte Entspannungserinnerungen, um eine kurze Atemübung durchzuführen.
Herzfrequenzmessung am Handgelenk Bei der Herzfrequenzmessung am Handgelenk3 wird deine Herzfrequenz regelmäßig gemessen. Wenn sie während einer Ruhephase zu hoch ist, erhältst du sogar einen Alarm. Außerdem hilft sie dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst.
Wasserkonsum-Tracker Zeichnet die Menge an Wasser auf, die du täglich zu dir nimmst. So trinkst du immer genügend Flüssigkeit. Rund um die Uhr.
Optimierte Schlafanalyse Erhalte ein vollständiges Bild deiner Schlafqualität mit detaillierten Informationen zu deinen leichten, tiefen und REM-Phasen - dank Pulse Ox Sensor2. So siehst du, wie erholsam dein Schlaf ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 39 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 39 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 10.9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 38.6 g | Netzwerk | GPS | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Leistungen | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Bildschirm | Display-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 64 x 132 Pixel | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | OLED | ![](/p.gif) | Anzeigegerät | 8.9 x 18.3 mm | Design | Marktpositionierung | Smartwatch | ![](/p.gif) | Farbe des Uhrengehäuses | Silber | ![](/p.gif) | Material des Uhrengehäuses | Edelstahl | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Bandmaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Handgelenkgröße | 110 - 175 mm | ![](/p.gif) | Maximale Riemenlänge | 175 mm | ![](/p.gif) | Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserdicht | Energie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 168, 120 h | Merkmale | Zurückgelegte Strecke | Ja | ![](/p.gif) | Verbrannte Kalorien | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | Aktivitäts-Tracker | Ja | ![](/p.gif) | Persönliche Ziele | Ja | ![](/p.gif) | Schlafqualität | Ja | ![](/p.gif) | Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Stoppuhr | ![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja | ![](/p.gif) | Uhrmodus | 24 h | ![](/p.gif) | Intelligente Benachrichtigungen | Ja | ![](/p.gif) | Wetteranzeige | Ja | ![](/p.gif) | Kalenderbenachrichtigungen | Ja | ![](/p.gif) | Timer | Ja | ![](/p.gif) | Barometer | Ja | ![](/p.gif) | Vibrierender Wecker | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |