Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Garmin vívomove Style AMOLED 42 mm Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen Graphit GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74346416
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02240-03
EAN/GTIN:
     753759234393
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Hybrid-Smartwatch mit analogen Zeigern und AMOLED-Display

Dein stilvoller Auftritt
Die vívomove Style-Smartwatch kombiniert das klassische Design einer analogen Uhr mit den hilfreichen Funktionen einer Smartwatch. Das formschöne Aluminiumgehäuse und das gewölbte Corning Gorilla Glass sehen nicht nur edel aus, sondern sind auch widerstandsfähig. Mit verschiedenen ansprechenden Farben und Armbändern aus Silikon oder gewebtem Nylon ist für jeden Look etwas dabei.

Bleibe immer auf dem Laufenden
Meeting, Abendessen oder eine Verabredung mit deinen Freunden – mit der vívomove Style weißt du immer, was gerade ansteht. Smart und diskret an deinem Handgelenk.

Unsichtbares Display
Das Display wird nur angezeigt, wenn du es benötigst. Bei der Bedienung des Touchscreens verschieben sich die Uhrzeiger.

Smart Notifications
Ab sofort verpasst du keine Nachricht deiner Freunde. Erhalte Emails, SMS-Nachrichten und Alarme direkt auf der Uhr bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.

Kalenderansicht
Im speziellen Kalenderwidget kannst du ganz einfach einsehen, welcher Termin für heute geplant ist.

Smartes Display - analog und digital in einem
Auf Bedienung verschieben sich die Uhrzeiger und ein digitales Display erscheint. Sieh dir darauf beispielsweise deine zurückgelegten Schritte oder Grafiken zu deinen Aktivitäten an. Die Uhrzeiger kehren automatisch in die Ausgangsstellung zurück und zeigen dir die aktuelle Uhrzeit an.

Bezahle ab sofort mit deiner Smartwatch
Bezahle im Handumdrehen - ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay2.

Fitness und Gesundheit. Immer im Blick
Du liebst es fit zu bleiben, möchtest das aber nicht den ganzen Tag vor dir hertragen? Die vívomove Style beherrscht dieses Understatement perfekt: Hinter ihrem diskreten Äußeren verbirgt sich ein wahres Fitness-Center. Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk4, Messung deiner Sauerstoffsättigung3 und deines Energielevels (BodyBattery), Schlafanalyse, Stressbelastung, Menstruationskalender und mehr.

Dein Sport. Deine Apps.
Nutze das Connected GPS deines kompatiblen Smartphone um deine Outdoor-Aktivitäten aufzuzeichnen. Wann immer du trainieren willst: deine Garmin ist zur Stelle. Mit wegweisenden Sport- und Fitness-Apps – inklusive Laufen, Radfahren, Schwimmen und Yoga. Alle bereits vorinstalliert.

Passend zu jedem Look
Falls du deine Uhrenarmbänder so häufig wie deine Kleidung wechselst, ist das kein Problem. Wir haben für jeden Anlass das passende Armband. Die vívomove Style ist mit modischen 20 mm-Schnellwechsel-Armbänder kompatibel.

Werde fit und lebe gesund - mit Garmin Connect
Die Smartwatch wird automatisch mit unserer Online-Community Garmin Connect synchronisiert, bei der du dir deinen Fortschritt ansehen, bunte Auszeichnungen erhalten und Daten sogar über soziale Medien mit anderen teilen kannst. Garmin Connect ist kostenlos und im Internet oder auf deinem Smartphone mit der Garmin Connect-App verfügbar.

Fitness-Tracker-Funktionen
Sieh dir an, wie viele Schritte du schon zurückgelegt hast oder wie hoch die Anzahl der bewältigten Stockwerke ist. Für die tägliche Portion Motivation.


Body Battery™ - dein Energieleve
Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.

Stress-Level-Tracking
Finde mit dem Stress-Level-Tracking heraus, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast. Erhalte Entspannungserinnerungen, um eine kurze Atemübung durchzuführen.

Herzfrequenzmessung am Handgelenk
Bei der Herzfrequenzmessung am Handgelenk4 wird deine Herzfrequenz regelmäßig gemessen. Wenn sie während einer Ruhephase zu hoch ist, erhältst du einen Alarm.

Wasserkonsum-Tracker
Zeichnet die Menge an Wasser auf, die du täglich zu dir nimmst. So trinkst du immer genügend Flüssigkeit. Rund um die Uhr.

Optimierte Schlafanalyse
Erhalte ein vollständiges Bild deiner Schlafqualität mit detaillierten Informationen zu deinen leichten, tiefen und REM-Phasen - dank Pulse Ox Sensor3. So siehst du, wie erholsam dein Schlaf ist.

Timer und Stoppuhr
Nutze den Timer und die Stoppuhr-Funktionen beim Sport oder im Alltag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Dicke
11.9 mm
Gewicht
35 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Anzeigegerät
24.1 x 18.7 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
42 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Graphit
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Nylon
Form
Rund
Handgelenkgröße
125 - 190 mm
Maximale Riemenlänge
190 mm
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168, 120 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Uhrmodus
24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.