Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FHY M8 4,3 cm 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FHY M8 4,3 cm 25 Stück(e)
Fischer FHY M8 4,3 cm 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74493536
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     30147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Produktbeschreibung

Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus A4 nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
43 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,213*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,123*
€ 6,09637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,073*
€ 6,03687
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,853*
€ 5,77507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,733*
€ 5,63227
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,213*
€ 5,01347
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
30138
ab € 1,4686*
Ähnlich
fischer
30139
ab € 3,7756*
Ähnlich
fischer
30146
ab € 1,905*
Ähnlich
fischer
30148
ab € 2,6266*
Ähnlich
fischer
30151
ab € 6,9946*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.