Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62030138 Herst.-Nr.: 30138 EAN/GTIN: 4006209301388 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 37 mm | | Bohrlochdurchmesser | 10 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 50 mm | Merkmale | Produkttyp | Dübel | | Verbindender thread type | M6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,6134* | € 2,0534* | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,7138* | € 2,1538* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4586* | € 2,1786* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 1,7926* | € 2,2526* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7949* | € 2,2549* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|